もくぬーる 水性クリヤー・フラット
1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料 屋内木部の仕上げ用として高性能な仕上がりを得られます
- 用途
- 内装木部全般(未塗装の場合)
- タイプ
- フラット(半ツヤ)
- 標準塗布量
- 60~80g/m2(1回あたり)
- 塗布方法
- 刷毛
- 硬化時間(時間)
- 6以上(硬化乾燥:20℃)、(指触時間)1~2(20℃)
- 希釈
- 水 0~30%
- 危険物の類別
- 非危険物
- ホルムアルデヒド等級
- F☆☆☆☆
- 内容量
- 1缶(3.6L)
注意
※5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が84%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります。)特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ




















