曜日別特売

もくぬーる 水性クリヤー・フラット

もくぬーる 水性クリヤー・フラット - 玄々化学工業

1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料 屋内木部の仕上げ用として高性能な仕上がりを得られます

用途
内装木部全般(未塗装の場合)
タイプ
クリヤー(ツヤ有り)
標準塗布量
60~80g/m2(1回あたり)
塗布方法
刷毛
硬化時間(時間)
6以上(硬化乾燥:20℃)、(指触時間)1~2(20℃)
希釈
水 0~30%
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1缶(3.6L)
注意
※5℃以下での使用は避けて下さい。また、雨、雪の日や湿度が81%以上の日は塗装を避けて下さい。(乾燥時間が著しく遅くなります。)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05852222SC-25-00
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする