LED高天井用照明 レディオック ハイベイ ガンマ 75W
LEDと電源ユニットのセット
消費電力(W)【最大】73.7(100V)、72.0(200V/242V)、【平均】70.2(100V)、68.5(200/242V)
入力電圧(V)100~242
仕様水銀ランプ250W・300W相当、メタルハライドランプ250W相当
材質本体:アルミ板、天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート
色メタリックシルバー
質量(g)3.5
使用温度範囲(℃)-20~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)50/60共用
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(100V)、145.2(200V/242V)
使用場所屋内用
LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)
光色昼白色
内容量1セット