Dyson Cyclone V10 Absolutepro コードレススティッククリーナー
コード付掃除機よりも確実にゴミを吸い取ります。コードのいらない解放感。最長60分の運転時間。
・ダイソンデジタルモーターV10搭載。より小型かつ軽量ながら、毎分最大125,000回転を実現。よりパワフルな吸引力を生みだします。また、0.3ミクロンもの微細な粒子を99.97%捉える捕集力の高い製品設計です。
・コードレスのため、高い場所も家具の下や隙間の掃除も自在です。
・大きなゴミから小さなゴミまで同時に吸い取るソフトローラークリーナーヘッド採用。
・カーペット繊維の奥深くまで達して入り込んだゴミをを取り除きます。
・ワンタッチで衛生的なゴミ捨てが可能です。
・ハンディークリーナーとして階段や車、布団やソファーなどの掃除にも活躍します。
質量(kg)(本体)1.54/(スティック時)2.58
仕様クリーナーヘッド :ソフトローラークリーナーヘッド & ダイレクトドライブクリーナーヘッド
付属品ミニ モーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニ ソフトブラシ、フトンツール、延長ホース、アップトップアダプター、収納用ブラケット
寸法(mm)(本体)136×312×245/(スティック時)250×1232×245
使用時間(分)最長60(ソフトローラークリーナーヘッド使用時は最長40)
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約3.5
内容量1台