BOXコンテナ用フタ
収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
質量(g)730
外寸法・幅(mm)619
外寸法・高さ(mm)44
外寸法・奥行(mm)443
コンテナ種類ベタ目
内容量1個
コンテナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22732694 | C-43 | 61711714 | C-43R |   | ボックスコンテナ用フタ ブルー | アイリスオーヤマ | 1枚 | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
