パイプハンガーストッパー付き

パイプハンガーストッパー付き アイリスオーヤマ

高さ調節が可能なストッパー付きです。
ハンガーパイプの端が横に伸縮するので、より多くの衣類が収納できます。
移動に便利なキャスター付きです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1300×440×900~1500 内容量1本
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22734986 PI-E180S 全体17、ハンガーパイプ15、スライドパイプ1本あたり1 2000 Yシャツ最大18着、ジャケット最大13着
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
22735004 PI-E280S 全体24、ハンガーパイプ1本あた10、スライドパイプ1本あたり1 3500 Yシャツ最大28着、ジャケット最大20着
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22734986 PI-E180S 09932801 PI-E180S PI-E180S パイプハンガー アイリスオーヤマ 09932801 パイプハンガー アイリスオーヤマ 1台 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22735004 PI-E280S 09932819 PI-E280S PI-E280S パイプハンガー アイリスオーヤマ 09932819 パイプハンガー アイリスオーヤマ 1台 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする