(7件のレビュー)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。

質量(g)500入力電圧(V)DC12-24最大消費電力(W)24防塵防水性能IP67光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)照射角60°LED使用数(個)8電球の種類LED内容量1個
注意
※交流(AC)にはご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
発光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23575564ML-18DC12-2424107×135×42
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
23575573ML-19--112×140×39黄/白切替3000/6000
オープン
取扱い終了
23575589ML-20--112×140×39×35黄/白切替3000/6000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23575564
2024-03-17
用途: トラックのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた作業灯が壊れたので新しく買いました

対象商品 : 23575564
2022-03-15
用途: トラクターの作業灯として
杉江農場

過去にここのライトは何度も注文していますが、1年以内のトラブルはありません。
ボルト・ナットは14mmよりも13mmにしてくれた方がイイですね。

対象商品 : 23575564
2022-02-09
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

防塵、防水との事でしたので購入しました。耐久性については、取り付けたばかりなので、まだわかりません。LEDの配列は、丸より四角の方が照らす範囲が広がるので良いのではないかと思います。なので、★4つにしました。

対象商品 : 23575564
2021-11-19
用途: 除雪時の作業灯として
株式会社ロン・リバイス製造業

安価で購入でき、思っていたよりも照度があり役立ちます。

対象商品 : 23575564
2018-11-30
用途: 工事重機に取り付け運転席足元で使用
建設業・工事業

工事作業者から明るくて好評、モノタロウで購入するまでは出入りの部品屋で同じものをもっと高い価格で購入していたの経費面でも非常に助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 23575564
2022-11-22
用途: 車の照明
株式会社 ムトウサービス

タイヤ灯 バックランプ灯に使用しますが取付ブラケットの種類が欲しい。

対象商品 : 23575564
2018-10-08
用途: 軽トラバックライト
製造業

今までは暗くて安心してバックできなかった。とても明るいです。思ったより大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする