曜日別特売

入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス

入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス - TOYOZUMI(トヨズミ)
(1件のレビュー)
内容量1個
全68種類を絞り込む
1次電圧(V)
2次電圧(V)
68種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
質量(g)
定格2次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※仕様書247245442H-6052206.30.130.5
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
247246052H-1203200/22010/120.160.3
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※仕様書247249282H-2403200/2206/12/20/240.290.3
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
247245532H-61200/2205/6.30.51
1,100
取扱い終了
返品不可
247245692H-62200/2203/5/6.30.62
1,300
取扱い終了
返品不可
247245782H-63200/2203/5/6.30.73
1,500
取扱い終了
返品不可
247245872H-65200/2203/5/6.31.25
2,000
取扱い終了
返品不可
247245962H-610200/2203/5/6.31.810
3,500
取扱い終了
返品不可
247246142H-1205200/2206/8/10/120.50.5
1,100
取扱い終了
返品不可
247246232H-121200/2206/8/10/120.61
1,300
取扱い終了
返品不可
247246392H-122200/2206/8/10/1212
1,900
取扱い終了
返品不可
247246482H-123200/2206/8/10/121.23
2,000
取扱い終了
返品不可
247246572H-125200/2206/8/10/121.85
3,500
取扱い終了
返品不可
247246662H-1210200/2206/8/10/122.710
5,500
取扱い終了
返品不可
247246752H-1215180/200/2206/8/10/124.515
8,400
取扱い終了
返品不可
247246842H-1220180/200/2206/8/10/12520
9,900
取扱い終了
返品不可
247246932H-1603200/22010/12/14/160.30.3
860
取扱い終了
返品不可
247247092H-1605200/22010/12/14/160.50.5
1,100
取扱い終了
返品不可
247247182H-161200/22010/12/14/160.71
1,500
取扱い終了
返品不可
247247272H-162200/2208/10/12/14/161.22
2,000
取扱い終了
返品不可
247247362H-163200/2208/10/12/14/161.43
3,300
取扱い終了
返品不可
247247452H-165200/2208/10/12/14/1625
4,300
取扱い終了
返品不可
247247542H-1610200/2208/10/12/14/163.710
7,500
取扱い終了
返品不可
247247632H-1615200/2208/10/12/14/16515
9,900
取扱い終了
返品不可
247247792H-1620180/200/2208/10/12/14/167.220
13,000
取扱い終了
返品不可
247247882H-1803200/2206/14/16/180.30.3
860
取扱い終了
返品不可
247247972H-1805200/2206/14/16/180.50.5
1,300
取扱い終了
返品不可
247248062H-181200/2206/10/14/16/180.81
1,800
取扱い終了
返品不可
247248152H-182200/2206/10/14/16/181.22
2,000
取扱い終了
返品不可
247248242H-183200/2206/10/14/16/181.53
3,300
取扱い終了
返品不可
247248332H-185200/2206/10/14/16/1825
4,300
取扱い終了
返品不可
247248492H-2003200/22014/16/18/200.30.3
860
取扱い終了
返品不可
247248582H-2005200/22012/14/16/18/200.60.5
1,300
取扱い終了
返品不可
247248672H-201200/22012/14/16/18/200.81
1,800
取扱い終了
返品不可
247248762H-202200/22012/14/16/18/201.32
2,200
取扱い終了
返品不可
247248852H-203200/22012/14/16/18/201.83
3,500
取扱い終了
返品不可
247248942H-205200/22012/14/16/18/202.55
5,000
取扱い終了
返品不可
247249032H-2010200/22012/14/16/18/204.510
8,400
取扱い終了
返品不可
247249192H-2015180/200/22012/14/16/18/207.215
13,000
取扱い終了
返品不可
247249372H-2405200/22010/16/20/240.60.5
1,300
取扱い終了
返品不可
247249462H-241200/2206/12/15/20/2411
1,900
取扱い終了
返品不可
247249552H-242200/2206/12/15/20/241.42
3,200
取扱い終了
返品不可
247249642H-243200/2206/12/15/20/241.83
3,500
取扱い終了
返品不可
247249732H-245200/2206/12/15/20/242.75
5,500
取扱い終了
返品不可
247249892H-2410200/2206/12/15/20/24510
9,900
取扱い終了
返品不可
247249982H-2415180/200/2206/12/15/20/24815
14,000
取扱い終了
返品不可
247250072H-2420180/200/2206/12/15/20/241220
20,000
取扱い終了
返品不可
247250162H-3002200/22015/20/25/300.30.2
860
取扱い終了
返品不可
247250252H-3005200/22015/20/25/300.70.5
1,500
取扱い終了
返品不可
247250342H-301200/22015/20/25/3011
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24724955
2021-06-02
用途: 制御盤修理
卸売・小売業

元々使用していた同じトランスが劣化で接続端子が破損したため同じ商品を購入し交換。特に問題なく交換後の動作も良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする