曜日別特売

プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ

プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ - LEMOプッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ - LEMO

高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。
- プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応)
- 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類)
- アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付
- UL認定

用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24730677PAG.M0.6GL.AC52G6(PSU)灰、(バックナット)灰64.0~5.2IP50
オープン
4,798
5,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730686PAG.M1.4GL.AC52G14(PSU)灰、(バックナット)灰24.0~5.2IP50
オープン
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730695PAG.M1.4GL.AC65G14(PSU)灰、(バックナット)灰25.3~6.5IP50
オープン
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
24726967CAB.M16.GLA.C72N16(PSU)灰、(フロントナット)黒65.3~7.2IP50
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
24726976CAB.M26.GLA.C92JZ26(PSU)灰、(フロントナット)黄27.3~9.2IP50
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
24726985CAB.M26.NLA.C72N26(PSU)黒、(フロントナット)黒25.3~7.2IP50
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
24730607PAA.M0.4GL.AC39GZ4(PSU)灰、(バックナット)灰82.7~3.9IP50
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
24730616PAA.M0.6GL.AC52G6(PSU)灰、(バックナット)灰64.0~5.2IP50
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
24730625PAA.M1.0GL.AC39G10(PSU)灰、(バックナット)灰32.7~3.9IP50
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
24730634PAA.M1.4GL.AC65GZ14(PSU)灰、(バックナット)灰25.3~6.5IP50
オープン
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
24730643PAG.M0.2NL.AC65NZ2(PSU)黒、(バックナット)黒105.3~6.5IP50
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
返品不可
24730659PAG.M0.4GL.AC39GZ4(PSU)灰、(バックナット)灰82.7~3.9IP50
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
24730668PAG.M0.5NL.AC39NZ5(PSU)黒、(バックナット)黒72.7~3.9IP50
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
24730774PFG.M0.4NL.AC65NZ4(PSU)黒、(バックナット)灰85.3~6.5IP64
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
24730783PFG.M0.7NL.AC65NZ7(PSU)黒、(バックナット)黒55.3~6.5IP64
オープン
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
24730799PFG.M0.9NL.AC52NZ9(PSU)黒、(バックナット)黒34.0~5.2IP64
オープン
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする