曜日別特売

同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ

同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ - LEMO同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ - LEMO

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。
パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。
- 省スペース、高密度設計
- NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ
- プッシュプルセルフラッチング方式
- NIM-CAMA C/N 549規格

用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24728078FFA.00.250.CTAC171.3~1.7
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24728087FFA.00.250.CTAC221.8~2.2
オープン
5,198
5,718(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728096FFA.00.250.CTAC272.3~2.7
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
24728105FFA.00.250.CTAC27Z2.3~2.7
オープン
5,298
5,828(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728114FFA.00.250.CTAC312.8~3.1
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
24728123FFA.00.250.CTAC31Z2.8~3.1
オープン
4,898
5,388(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする