ワイヤレス充電器
3Cの新時代、ワイヤレス充電が大幅に改善されました!最新のWPC Qiワイヤレス規格は利便性をもたらします。触れるだけで充電でき、メッセージや着信電話があっても、返信または応答するためにケーブルを抜く必要はありません。
PQI Power Pad 101は安全で安定したワイヤレス充電を実現し、iPhone 8、iPhone X 、Samsung S8、Samsung Note 8などをサポートしています。
位置決めセンサー:充電に適した場所にデバイスが配置されるとビープ音が1回鳴ります。
ケーブルが邪魔にならないワイヤレス充電。充電中にうっかりケーブルを引っ張ってしまう不安がありません。
最新のQPC Qi規格異物検出 (FOD) に対応したPad 101は、指輪やコインなど、パッドの過熱や短絡を引き起こす可能性がある金属異物が充電パッド上にあるとそれを検出します。
わずか60gの重さと0.74cmの厚さで、持ち運びやすい設計です。
過電流保護、短絡保護、過電圧保護などの各種保護回路を搭載。インテリジェントICによって、各ポートに適切な電流を供給し、常に最適な状態を保ちます。
出力(W)5
寸法(mm)139×68×7.4
質量(g)60
対応機種iPhone 8、iPhone X、PadFone S、Lumia 920、Lumia 830、Lumia 820、GALAXY NOTE 5、GALAXY NOTE 8、GALAXY S8、GALAXY S4、GALAXY S3、GALAXY S6/S6 EDGE、GALAXY S7/S7 EDGE、Geek V975、LG G3
入力5V/1.8A(Micro USB)
保証期間1年
内容量1台
ワイヤレス充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07