デビカ
プラクリップ
用途
書類・伝票・資料等の整理に最適
材質(本体)
クリアカラー:AS、クリア:PS、バネ:ステンレス鋼
色
カラーアソート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×14×33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24754863
060151
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください