曜日別特売

スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り)

スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り) - トンボ鉛筆スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り) - トンボ鉛筆スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り) - トンボ鉛筆スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り) - トンボ鉛筆

ほのかなアロマで、のり付け作業がもっと楽しくなる香り付きスティックのり。
オフィスや学校でも気兼ねなく使用できる微香性。香りも残りません。
「ピットハイパワー」と同じ接着成分で、一般紙から厚紙まで強力・スピーディーに接着できます。

グリーン購入法適合材質PP樹脂幅(mm)20高さ(mm)87質量(g)20タイプ強力エコマーク認定認定エコマーク認定番号15 112 003内容量1本(10g)
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。
※高温下での使用や放置は避けてください。
※紙質により剥がれやすい場合はのりを多めに塗ってください。
※のりを塗った後は、すぐに貼りつけてください。乾燥し、接着しなくなる場合があります。
※レシート(感熱紙)など紙質によっては文字が消える場合があります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※接着用以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24756823HCB-112Bさわやかなグレープフルーツの香り
140
119
131(税込)
3日以内出荷
24756839HCB-112Cやさしいフレッシュフローラルの香り
140
119
131(税込)
4日以内出荷
24756848HCB-112Aエレガントなローズの香り
140
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする