曜日別特売

テープのり ピットタックエッグ

テープのり ピットタックエッグ - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

しっかり貼ってキレイにはがせるタックテープ搭載。
メモの仮止め、資料や伝票の仮止め、付箋の補強などに最適です。
ムラなくキレイにのり付けができるフィットヘッド。
持ち方によらず引きやすいエッグボディ。
携帯しやすいコンパクトサイズ。
携帯時にゴミが入らないフルカウルヘッドカバー。
ACIDFREEブリスターパック入り。

商品タイプ本体(使い切り)材質本体:PS樹脂、ヘッドカバー:PP樹脂、ヘッドカバー上部:PC樹脂幅(mm)28高さ(mm)69質量(g)12奥行(mm)19内容量1個
注意
※紙質や使用環境によってはキレイにはがれないことがあります。
※テープずれの原因となりますので、曲線に沿ったテープの貼りつけや蛇行使用は避けてください。
※保管時には、のり部分のゴミ付着防止のため、必ずカバーをしてください。
※高温多湿、急激な温度変化、直射日光の当たる場所への放置、保管は避けてください。
※粘着力が弱くなるので、貼る部分の汚れや水分、油分を良く拭き取ってご使用ください。
※貼り付け作業は15℃~35℃の室温で行ってください。これ未満の温度では、粘着力が低下することがあります。
※のりづけする際、急激に引くと、紙質によっては紙面が破れて巻きこまれる場合がありますので大切なものに使用される場合は事前にテストするなど特にご注意ください。
※コピー機やプリンタの種類によっては、印刷をした紙にのりがつかないことがあります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※粘着用以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24756909PN-EK28
220
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24756909
2025-01-07
用途: めもをはる
サービス業

らくちん
はって、はがして、さっさとできます。
大きさに関係なく使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする