油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フロストカラーシリーズ

油性ボールペン ドクターグリップG-スペック フロストカラーシリーズ パイロット
(2件のレビュー)

インク色 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯BRFN-10F 全長(mm)138 インクアクロインキ(油性) 色数単色 商品タイプ本体 線の太さ細字 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24758783 BDGS-60R-RSL シリコンラバー フロストソフトブルー
600
 
 
取扱い終了
28627218 BDGS-60R-RG シリコーンラバー フロストグリーン
600
 
 
取扱い終了
28627227 BDGS-60R-RL シリコーンラバー フロストブルー
600
 
 
取扱い終了
28627236 BDGS-60R-RP シリコーンラバー フロストピンク
600
 
 
取扱い終了
28627245 BDGS-60R-RR シリコーンラバー フロストレッド
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28627245
2021-05-25
用途:
事務作業に
教育・研究機関

インクがなくなったので、購入しました。力を入れずに楽に書くことができます。

対象商品:
28627227
2020-07-31
用途:
書類の記入に
建設業・工事業

滑りもよく、持ちやすいので長時間使っていても疲れにくいように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする