こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
(16)
三菱鉛筆が展開するステーショナリーの高い品質と、世界中で愛されるアディダスブランドのコラボレーションにより、新たなステーショナリーシリーズが実現しました。
材質(本体)PS樹脂製・(フタ)PP樹脂製
質量(g)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.0×17.0×39.0
内容量1個
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24761635
2020-11-11
- 用途:
- 鉛筆を削る
サービス業
刃の切れ味は良しなのだが、鉛筆をくるくるとっ削り、切ったカスをポイっと捨てたら、なんと!屑籠に刃が取り付けてある部分まで屑籠に!!こういう鉛筆削りって、黒い部分に刃物部分がついて外れない設計なのでは?と疑問に思った。接着剤で自分で張り合わせた。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07