Panasonic(パナソニック)
LED高天井振動環境用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
消費電力(W)
100
71
100
130
199
電圧(V)
100~242
100~242
200~242
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24766867
品番
XYM2021LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥209,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
100
電圧(V)
100~242
仕様
落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置
種別
水銀灯400形相当
材質
本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)
タイプ
拡散タイプ
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
光源
LED
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20~40
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
16000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可。
※器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。