ユニット
ヘアライン仕立 消火器BOX
工場、倉庫、一般施設等で使用できる消火器格納庫です。
用途
消火器の収納に。
種類
ボックス型
仕様
格納消火器:粉末20・水系3L
トラスコ品番
136-7809
材質
ステンレス
質量(kg)
3.2
色
ステンレスヘアライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×165×605
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25204123
376-185A
¥
42,350
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください