LEDLENSER P7ブリスター

LEDLENSER P7ブリスター LED LENSER

電源単4形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)450 明るさ(Lm)450 全長(mm)130 保護等級IPX4 トラスコ品番126-8117 質量(g)175 奥行(mm)300 電源(V)25 外径(Φmm)37 光源色 照射距離(m)300 最大点灯時間25時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25205234 500900
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25205234 500900 61696873 502180 502180 電池式LEDライト P7 Core LED LENSER 61696873 電池式LEDライト P7 Core LED LENSER 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする