曜日別特売

構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ

構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)構造用接着剤 Scotch-Weld DP190 汎用タイプ - 3M(スリーエム)

2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。

用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。被着材の素材金属、軟質塩ビ仕様2液混合型質量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
可使時間(分/25℃)
粘度
立ち上がり強度発現時間
液色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25415103DP100 CLE 48ML1本(48.5mL)3低粘度15分(at25℃)クリア125-6626
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
31248545DP190 GRA 48ML1個90高粘度8時間(at25℃)グレー125-6628
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
25415119DP125 CLE 48ML1本(48.5mL)25中粘度150分(at25℃)クリア125-6627
オープン
取扱い終了
返品不可
25415128DP190 GRA 48ML1本(48.5mL)90高粘度8時間(at25℃)グレー125-6628
6,218
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする