フチドール

フチドール サクラクレパス

ひみつのインキで、ミラクルふしぎな”ふちどり文字”が書ける。
NEWSなカラーで、はがきに・カードにアートフルな表現ができる。
水性ゲルインキ使用で、書き味なめらか・色あざやか。
しかもキャップとボディは、レインボーマークでかわいくメイクアップ。
ふちどり風文字以外にも、いろいろ使えるテクニックがあります。

全長(mm)153 方式キャップ式 インク色フチドールパープル 先端ボール径(mm)0.8 インク水性顔料 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※コーティングされた紙、写真、濃い色の紙など、筆記対象物によってふちどり風文字が書けない場合がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25174626 PGB#624
80
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする