アドバンス03
アドバンスなら、均一な描線幅、一定の濃度でキレイな文字が書けます。
たくさん書いても文字が潰れず、ハッキリ書けるからキレイなノートがつくれます。
毎日、たくさん文字を書いているあなたに使ってほしいシャープです。
アドバンスは、書き進めても芯先が均一に摩耗してキレイな円すい形に保たれます。
紙に接する部分が細いままキープできる為、細く濃い一定の濃密な線が続きます。
芯径(mm)0.3
材質PC樹脂+転写印刷樹脂+転写印刷
軸径(Φmm)10.7
厚さ(mm)14.6
全長(mm)143
質量(g)12.3
方式ノック式
機構クルトガエンジン搭載・円パンパイプスライド機構
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
商品説明動画
アドバンスPV
シャープペンシル本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07