バブルガンセット

バブルガンセット DBK
(1件のレビュー)

電池がいらないバブルガンセット。
シャボン玉で楽しく遊ぼう!
従来のシャボン玉液(メーカー商品比較)の約3倍数のシャボン玉ができます。

材質【シャボン玉】液:水・界面活性剤、【ピストル型吹き具】本体:PS、トリガー:PP、回転パーツ:PS、ギア:PVC、バネ:鉄、ノズル:PP、【ミニカップ】PS、【容器】キャップ・PE 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25178729 113331
450
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25178729
2019-06-01
用途:
孫へのプレゼント
その他業種

シャボン玉の出が、他の類似品と比べ確かに多い!小さな子供でも体験できていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする