SONIC(ソニック)[文具]
コーナークリップ
(1件のレビュー)
コーナースッキリ!文字クッキリ!
材質
ABS・スチール
色
青・緑・桃・透明
主要材質
ABS・スチール
口幅(mm)
37
綴じ枚数
約50
保持力
とじ枚数約50枚
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25179359
CP-484
¥
350
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください