モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 薄型 スリム USB 2ポート スマホ Pile one おまかせ充電

モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 薄型 スリム USB 2ポート スマホ Pile one おまかせ充電 エレコム

かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なスマートフォン用モバイルバッテリー”Pile one(パイルワン)”です。
表面に光沢感とマット調の2つの質感をもたせ、裏面にはレザー調のシボ加工を施した高級感のあるスタイリッシュなデザインのモデルです。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマホとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※モバイルバッテリー本体の電池残量が0%になった場合、モバイルバッテリー本体への充電が優先され、満充電の後、スマートフォンへの給電を開始します。
モバイルバッテリー本体を約2時間40分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。※出力2.0A以上のACアダプタ使用時。
パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。
USBポートを2ポート搭載しており、2ポート合計2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。
本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
重ね持ち時に使いやすいコノ字型コネクタのmicro USBケーブルを付属しています。
付属のケーブルを本製品の充電用USB(micro-B)ポートに接続し、対応したACアダプタに接続することで充電可能です。
iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブル(ライトニングケーブル)を利用することで、iPhoneも充電可能です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えたあんしんの回路設計です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

用途スマホの充電がなくなりそうなときに、充電ができるモバイルバッテリーです。薄型で持ち運びに最適です。 バッテリー容量(mAh)5000 質量(g)約157 付属品USBケーブル(USB-Aオス-Micro-Bオス) 出力5V/2.4A 使用温度(℃)0~40 対応機種iPhoneおよびUSB[micro-B]端子で充電するAndroidスマートフォン 入力DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×14×110 バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間40分(出力2.0A以上のAC充電器使用時) 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)約10 USBポート数2個口 連続使用回数500回 充電端子micro-B 給電端子USB 内容量1個
注意
※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24779729 DE-M06-N5024BK ブラック
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
24779738 DE-M06-N5024BU ブルー
5,890
 
 
取扱い終了
24779747 DE-M06-N5024PN ピンク
5,890
 
 
取扱い終了
24779756 DE-M06-N5024WH ホワイト
5,890
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする