Bluetooth ワイヤレスレシーバー HPC1000 リケーブル MMCX端子 LDAC対応

Bluetooth ワイヤレスレシーバー HPC1000 リケーブル MMCX端子 LDAC対応 エレコム

MMCX端子のヘッドホンをワイヤレスで楽しめる! LDAC(TM)とQualcomm(R) aptX(TM)HDに対応し、ハイレゾ相当の高音質を楽しめるMMCX対応 Bluetooth(R)ワイヤレスレシーバー。

特性ハイレゾ音源対応 入力端子microUSB(充電用) 仕様A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:MEMS型 付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約12 電源(V)DC5 規格TELEC/JATE 出力Bluetooth power class1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約9×11×37(突起部除く)、バッテリー部:約17×45×7 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年間 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約6時間 動作温度(℃)5~35 通話時間連続最大約6時間 プロファイル(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、AVRCP 待ち受け時間(時間)連続最大約200 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4 オーディオコーデック(A2DPの対応)SBC、AAC、Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM)HD、LDAC(TM) ハイレゾ音源対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24780359 LBT-HPC1000RC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする