Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H プラスビット
寸法D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24788594
121P.50-1
50
12
4.5
¥
710
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788603
121P.50-2
50
12
5.5
¥
710
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788619
121P.50-3
50
13
-
¥
710
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788628
121P.70-1
70
15
4.5
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788637
121P.70-2
70
15
5.5
¥
890
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788646
121P.70-3
70
16
-
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24788655
121P.100-1
100
23
4.5
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788664
121P.100-2
100
23
5.5
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788673
121P.100-3
100
24
-
¥
1,130
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788689
121P.150-2
150
35
5.5
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
24788698
121P.150-3
150
36
-
¥
1,430
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください