Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H プラスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・質量・寸法R
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
100
質量(g)
23
寸法R(mm)
4.5
注文コード
24788655
品番
121P.100-1
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
23
寸法R(mm)
4.5
寸法D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭