曜日別特売
121P.100-2 1/4H プラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24788664

1/4H プラスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
100
質量(g)
23
寸法R(mm)
5.5
注文コード
24788664
品番
121P.100-2
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
全長(mm)
100
質量(g)
23
寸法R(mm)
5.5
寸法D(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする