ワイヤレスプレゼンツール MultiPresenter Stick

ワイヤレスプレゼンツール MultiPresenter Stick NEC

会議で使用する「無線対応プレゼンテーション用機器」です。大画面液晶ディスプレイやプロジェクターのHDMI端子に接続すれば、ノートPC・タブレット・スマートフォンなどの画面を、無線LAN経由で大画面液晶ディスプレイやプロジェクターに映し出すことができます。また、MultiPresenter Stickへ同時に複数台の端末を接続し、 それぞれの画面へ切り替えることも可能。わずらわしいケーブル配線の手間をなくし、円滑に会議を運営できます。

付属品ACアダプタ(ケーブル長:1m)、HDMI延長ケーブル(0.2m)、使用上のご注意(保証書)、クイックセットアップガイド 質量(g)約49 規格無線LAN:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz チャンネル 1-11chまで、WPA2-PSKのみ対応 消費電力(W)最大10、電源オフ時0.1以下 電源DC 5V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×47×14(突起部含む) 動作温湿度範囲0~40℃、10~80%(ただし、結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~90%(ただし、結露しないこと) ACアダプタ(定格出力)DC 5V/3A ACアダプタ(定格入力)100-240V AC ±10% 50/60Hz、0.6A 入力端子USB-A:USBタイプA×1 (USBマウス用)、microUSB:USB MicroB×1 (電源供給用) スロットメモリ用:microSDカードスロット×1(本製品では使用できません) 出力端子HDMI:HDMIコネクタ タイプA×1 対応解像度1920×1080ドット、1280×800ドット、1024×768ドット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24793528 DS1-MP10RX3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする