QX-S516FT-2G-PW 100Mx16p 1Gx2p レイヤ2ベーシックPoEスイッチ
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を16ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、45℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大123.2W。
ファンなし
マグネットあり
内容量1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07