QX-S4124GT-4G-PW 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ

QX-S4124GT-4G-PW 1Gx24p SFPx4p レイヤ2インテリジェントPoE+スイッチ NEC

10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート

ポート数(10/100/1000BASE-T)28、(SFPスロット)4c 接続方式10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24794088 B02014-04107
528,600
499,800
549,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする