デュラコート
金型に焼付けるタイプの離型剤です。121℃で15分かけて硬化させる事により耐久性のある離型膜を形成します。
用途回転成型、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂にも使用可能。シリコン含有。
仕様塩素系不使用、速乾性、Kosher認証品
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1本(425mL)
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07