クリンナ ブレス日和

クリンナ ブレス日和 メーコー

用途
コテ用
各種ボード・ケイカル板・コンクリートモルタウ
硬化時間(時間)間隔4以上 塗布方法金ゴテ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水)0~5 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1 塗付量(kg/m2)下付け:0.5、仕上塗り:0.9
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24808368 1缶(15kg)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24808377 1缶(3kg)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする