ニューウレタンネクスト

ニューウレタンネクスト トウペ

乾燥性が抜群に優れている
肉持ち感のある仕上がり
優れた塗膜性能
防藻・防かび効果を白・原色の標準機能に
幅広い適応性
つや調整が可能
塗替えに最適

主成分ポリウレタン樹脂 塗布方法はけ、ローラー、エアレス 乾燥時間(時間)6(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ペイントシンナー はけ・ローラー:0~10、エアレス:5~20 特性防藻、防カビ、乾燥性 塗装間隔3H~5日(5℃)、2H~5日(23℃) つや3分艶 内容量1セット(4.5kg)
お気に入りに追加
605件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24897618 - -
オープン
15,980
17,578 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897627 JN-95 N9.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897636 JN-93 N9.3 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897645 JN-90 N9 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897654 JN-87 N8.7 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897663 JN-85 N8.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897679 JN-82 N8.2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897688 JN-80 N8 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897697 JN-77 N7.7 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897706 JN-75 N7.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897715 JN-72 N7.2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897724 JN-70 N7 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897733 JN-67 N6.7 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897749 JN-65 N6.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897758 JN-60 N6 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897767 JN-55 N5.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897776 JN-50 N5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897785 JN-45 N4.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897794 JN-40 N4 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897803 J02-80H 2.5R8/4 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897819 J05-60D 5R6/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897828 J05-90A 5R9/0.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897837 J05-85A 5R8.5/0.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897846 J05-80A 5R8/0.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897855 J05-75A 5R7.5/0.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897864 J05-70A 5R7/0.5 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897873 J05-60B 5R6/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897889 J05-92B 5R9.2/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897898 J05-90B 5R9/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897907 J05-85B 5R8.5/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897916 J05-80B 5R8/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897925 J05-75B 5R7.5/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897934 J05-70B 5R7/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897943 J05-90D 5R9/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897959 J05-80L 5R8/6 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897968 J05-80D 5R8/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897977 J05-70D 5R7/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897986 J07-80H 7.5R8/4 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24897995 J07-70F 7.5R7/3 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898004 J09-90D 10R9/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898013 J09-80D 10R8/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898029 J09-70D 10R7/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898038 J09-60D 10R6/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898047 J09-60B 10R6/1 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898056 J09-80F 10R8/3 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898065 J09-70H 10R7/4 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898074 J12-90D 2.5YR9/2 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898083 J12-80F 2.5YR8/3 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898099 J12-80H 2.5YR8/4 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
24898108 J12-70L 2.5YR7/6 淡彩
オープン
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする