ダルト#1000 中塗E

ダルト#1000 中塗E トウペ

タイプ中塗 主成分鋼構造物用ポリウレタン樹脂 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性 内容量1セット(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
604件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(マンセル値)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25142749 JN-95 N9.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142758 JN-93 N9.3 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142767 JN-90 N9 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142776 JN-87 N8.7 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142785 JN-85 N8.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142794 JN-82 N8.2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142803 JN-80 N8 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142819 JN-77 N7.7 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142828 JN-75 N7.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142837 JN-72 N7.2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142846 JN-70 N7 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142855 JN-67 N6.7 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142864 JN-65 N6.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142873 JN-60 N6 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142889 JN-55 N5.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142898 JN-50 N5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142907 JN-45 N4.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142916 JN-40 N4 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142925 J02-80H 2.5R8/4 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142934 J05-60D 5R6/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142943 J05-90A 5R9/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142959 J05-85A 5R8.5/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142968 J05-80A 5R8/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142977 J05-75A 5R7.5/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142986 J05-70A 5R7/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25142995 J05-60B 5R6/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143004 J05-92B 5R9.2/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143013 J05-90B 5R9/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143029 J05-85B 5R8.5/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143038 J05-80B 5R8/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143047 J05-75B 5R7.5/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143056 J05-70B 5R7/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143065 J05-90D 5R9/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143074 J05-80L 5R8/6 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143083 J05-80D 5R8/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143099 J05-70D 5R7/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143108 J07-80H 7.5R8/4 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143117 J07-70F 7.5R7/3 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143126 J09-90D 10R9/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143135 J09-80D 10R8/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143144 J09-70D 10R7/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143153 J09-60D 10R6/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143169 J09-60B 10R6/1 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143178 J09-80F 10R8/3 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143187 J09-70H 10R7/4 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143196 J12-90D 2.5YR9/2 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143205 J12-80F 2.5YR8/3 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143214 J12-80H 2.5YR8/4 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143223 J12-70L 2.5YR7/6 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25143239 J15-90A 5YR9/0.5 淡彩
オープン
36,980
40,678 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする