ナースクールⅠ 4700
素材
アッパー:合成皮革/ダブルメッシュ
中敷:静電インソール3D(ヒールカップ付/抗菌・防臭加工)
ソール:EVA/合成ゴム
色ホワイト
ウィズ4E
機能静電気帯電防止、抗菌防臭
色番1
ヒール(cm)3.5
内容量1枚
中敷:静電インソール3D(ヒールカップ付/抗菌・防臭加工)
ソール:EVA/合成ゴム
ナースシューズ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25186657 | 4700 | 89166987 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186666 | 4700 | 89166996 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186675 | 4700 | 89167005 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186684 | 4700 | 35077054 | No4700 |
|
ナースクールⅠ | 富士ゴムナース | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186693 | 4700 | 89167023 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186709 | 4700 | 89167032 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186718 | 4700 | 89167041 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186727 | 4700 | 89167057 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |
| 25186736 | 4700 | 89167066 | F4700 |
|
F4700 ナースクールⅠ(男女兼用) | 自重堂 | 1足 | ¥4,998 税込¥5,498 | 注文コードが変更になりました |