アズワン
バイアル用微量遠心ろ過フィルターP-MR
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
用途
溶媒系試料用
仕様
試料量範囲(μL):20~400、膜孔径(μm):0.45/0.2、限界残液量(μL):5、最大遠心力:500~1000×G
材質(フィルター)
親水化PTFE
型番
P-MR
サイズ(mm)
Φ10.8×40.5
アズワン品番
2-5204-02
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25210046
P-MR
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください