硬貨選別計数機 勘太 DCV-10
混ざった硬貨を自動選別。金種毎枚数、合計金額などワンタッチ表示。
タッチボタン、大きな表示で簡単操作。バッチ機能付き。
電源内蔵タイプ、コンパクト設計なのでどこでも使用可能。
計数速度450枚/分(1円、50円硬貨計数時)
ホッパー容量(枚)400(100円硬貨)
仕様計数金種:国内発行硬貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)、計数処理:混合硬貨を選別・計数し、金種別にコインボックスへ収納、表示器:数字表示器6桁、トータルランプ1個、金種モニターランプ6個、表示切替ランプ(金額、枚数)各1個、バッチ処理ランプ1個、操作スイッチ:主電源スイッチ、電源スイッチ、計数(スタート/ストップ)スイッチ、バッチ処理スイッチ、バッチUPスイッチ、バッチTABスイッチ、表示切替スイッチ、金種切替スイッチ、メモリスイッチ、クリアスイッチ
質量(kg)8.4
消費電力(W)(待機時)5、(動作時)10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
機能オートストップ機能、カバーオープンストップ機能、レールワイパー機能、バッチ機能(設定は3パターン可、50枚固定、全金種任意枚数、硬貨種別任意枚数)
表示内容金種別枚数、金額、合計金額、金種別総枚数、総金額、総合計金額
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)プリンター装着時:470×212×277(電源コード含まず)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
キャッシャー/レジ・会計用品 の新着商品


カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25211245 | DCV-10 | 72785608 | DC-11 |
![]() |
硬貨選別計数機 | ダイト | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |