潅水コンピューター 保護カバー付き (散水タイマー 曜日設定 簡単操作)

潅水コンピューター 保護カバー付き (散水タイマー 曜日設定 簡単操作) GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付できます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

材質
潅水コンピューター:AES樹脂
保護カバー:塩化ビニール、発泡スチロール
仕様水やり日の間隔:曜日単位で設定可能、水やり回数:1日1回または2回、散水時間:1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 付属品ネジ口金、ホーセンド、ビスつきアダプター、アタッチメント 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5 使用電源電池式(1.5V単3形アルカリ電池4個) 内容量1セット
注意
※破損防止のため、凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※保護カバーは凍結を防止するものではありません。
※屋内では絶対に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25212173 GA-QE004
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25212173
2019-04-03
用途:
庭の散水
不動産業

旧型に即した取扱いであるが、設定など分かり易くなった。
但し、カバーの耐久性がどうか心配である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする