散水ホース10m 水まきセット (ホースハンガー シャワーノズル 収納 ステンレス)
ホースと散水ノズルと片付け用のホースハンガーのセットです。
ホース内径15ミリ×外径20ミリ
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
ノズルは、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。
ホースハンガーを壁に取付け、ホースを掛ければスッキリ片付きます。
ホースの長さは10mです。
内径15ミリのホースを約20mまで掛けることができるので、ホースを延長しても大丈夫です。
材質
ホースハンガー:ステンレス
ホース:塩化ビニル樹脂
ホーセンド:ポリプロピレン
万能口金:ポリアセタール
シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
長さ(m)10
使用圧力(MPa)0.05~0.6
使用温度範囲(℃)1~40
アズワン品番64-5154-85
内容量1セット
ホース:塩化ビニル樹脂
ホーセンド:ポリプロピレン
万能口金:ポリアセタール
シャワーノズル:ABS樹脂、ポリアセタール