モノタロウ

フラッグキーパー

フラッグキーパー - モノタロウフラッグキーパー - モノタロウフラッグキーパー - モノタロウ
(1件のレビュー)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。

用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※強風等ではずれないよう、旗をクリップの奥までしっかりと差し込んでください。
※スチール製のため長期間の使用時は錆が発生する可能性があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212593-
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25212593
2021-02-03
用途: 現場事務所設置時
建設業・工事業

とても安全旗、社旗が映えます。まだ分かりませんが錆が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする