ケナメタル
ISO インサート RNMA
ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
なし
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227205
RNMA120400 K68
4.76
15.88
¥
5,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227214
RNMA150600 K68
6.35
19.05
¥
6,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください