曜日別特売

超硬ドリル B105

超硬ドリル B105 - ケナメタル

3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用

材質超硬表面処理ノンコート内容量1個
全101種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25228298B105A08200 K108.26110310
18,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229174B105A03000 K10328666
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229183B105A03100 K103.128666
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229199B105A03200 K103.228666
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229208B105A03300 K103.328666
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229217B105A03500 K103.528666
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229226B105A04000 K10436746
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229235B105A04200 K104.236746
15,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229244B105A04500 K104.536746
15,300
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229253B105A05000 K10544826
15,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25229269B105A05100 K105.144826
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229278B105A05500 K105.544826
15,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
25229287B105A05700 K105.744826
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229296B105A05800 K105.844826
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229305B105A06000 K10644826
15,400
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229314B105A06300 K106.353918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229323B105A06400 K106.453918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229339B105A06500 K106.553918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229348B105A06700 K106.753918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229357B105A06800 K106.853918
19,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229366B105A07000 K10753918
19,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229375B105A07100 K107.153918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229384B105A07500 K107.553918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229393B105A07800 K107.853918
19,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229409B105A08000 K10853918
19,500
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229418B105A08400 K108.46110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229427B105A08500 K108.56110310
21,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
25229436B105A08700 K108.76110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229445B105A08800 K108.86110310
21,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229454B105A09000 K1096110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229463B105A09500 K109.56110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229479B105A09700 K109.76110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229488B105A09800 K109.86110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229497B105A10000 K10106110310
21,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229506B105A10200 K1010.27111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229515B105A10300 K1010.37111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229524B105A10500 K1010.57111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229533B105A10700 K1010.77111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229549B105A11000 K10117111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229558B105A11800 K1011.87111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229567B105A12000 K10127111812
33,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229576B105A12500 K1012.57712414
43,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25229585B105A12700 K1012.77712414
43,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229594B105A12800 K1012.87712414
43,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229603B105A13000 K10137712414
43,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229619B105A13800 K1013.87712414
43,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229628B105A14000 K10147712414
43,700
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229637B105A14200 K1014.28313316
56,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229646B105A14500 K1014.58313316
56,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25229655B105A15000 K10158313316
56,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする