ケナメタル
Top Notch 溝入れインサート NPD-K
Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工。深溝入れ
勝手
右
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
コーナーR(mm)
最大切込深さ(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25246796
NPD3012RK KC5010
4.95
0.25
6.35
3
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25247049
NPD2002RK KC5010
3.68
0.09
5.08
2
¥
13,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327454
NPD2002RK KCU25
3.68
0.25
5.08
2
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327463
NPD3002RK KCU25
4.83
0.25
6.35
3
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25327479
NPD3012RK KCU25
4.95
0.25
6.35
3
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25345119
NPD3012RK KCU10
4.95
0.25
6.35
3
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください