ケナメタル
ISO インサート CCMT-UF
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形80°
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
7
穴の有無
あり
全13種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
コーナーR(mm)
0.2
0.4
0.8
厚さ(mm)
2.38
3.97
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25251276
CCMT060204UF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251285
CCMT09T302UF KC5010
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251294
CCMT09T304UF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251303
CCMT09T308UF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287308
CCMT060204UF KCP05
1セット(10個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
9,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25287317
CCMT09T302UF KCP05
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288333
CCMT060204UF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288349
CCMT09T302UF KCP10
1セット(5個)
0.2
0.2
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288358
CCMT09T304UF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290869
CCMT060204UF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290878
CCMT09T304UF KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25368553
CCMT060204UF KCP25B
1セット(5個)
0.4
0.4
2.38
2.38
6.35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369777
CCMT09T308UF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
3.97
3.97
9.53
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください