超硬ドリル B966

超硬ドリル B966 - ケナメタル

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。クーラント無。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25253184B966A03000 KC7315320626
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253193B966A03500 KC73153.520626
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253209B966A03700 KC73153.720626
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253218B966A03800 KC73153.824666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253227B966A04000 KC7315424666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253236B966A04200 KC73154.224666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253245B966A04500 KC73154.524666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253254B966A04600 KC73154.624666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253263B966A04800 KC73154.828666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253279B966A05000 KC7315528666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253288B966A05500 KC73155.528666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253297B966A05700 KC73155.728666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253306B966A05800 KC73155.828666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253315B966A06000 KC7315628666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253324B966A06500 KC73156.534798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253333B966A06800 KC73156.834798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253349B966A07000 KC7315734798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253358B966A07400 KC73157.441798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253367B966A07500 KC73157.541798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253376B966A07800 KC73157.841798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253385B966A08000 KC7315841798
8,770
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253394B966A08500 KC73158.5478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253403B966A08800 KC73158.8478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253419B966A09000 KC73159478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253428B966A09300 KC73159.3478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253437B966A09500 KC73159.5478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253446B966A09800 KC73159.8478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253455B966A10000 KC731510478910
10,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253464B966A10200 KC731510.25510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253473B966A10500 KC731510.55510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253489B966A10700 KC731510.75510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253498B966A11000 KC7315115510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253507B966A11200 KC731511.25510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253516B966A11500 KC731511.55510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253525B966A11700 KC731511.75510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253534B966A12000 KC7315125510212
14,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253543B966A12500 KC731512.56010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253559B966A12700 KC731512.76010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253568B966A13000 KC7315136010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253577B966A13500 KC731513.56010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253586B966A13700 KC731513.76010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253595B966A14000 KC7315146010714
20,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253604B966A14500 KC731514.56511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253613B966A14700 KC731514.76511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253629B966A15000 KC7315156511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253638B966A15500 KC731515.56511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253647B966A15700 KC731515.76511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25253656B966A16000 KC7315166511516
26,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25256946B966A05900 KC73155.928666
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
25257016B966A03200 KC73153.220626
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする