A4 溝入れインサート A4C-L-CF

A4 溝入れインサート A4C-L-CF - ケナメタル

A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー

勝手コーナーR(mm)0.2内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
コーナーR(mm)
寸法LI(mm)
シートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25256849A4C0305L06CF02 KC50253.050.2203
33,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274595A4C0155L06CF01 KC50251.50.2161
33,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274656A4C0205L10CF02 KC50251.990.2202
33,200
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25330866A4C0205L06CF02 KCU251.990.2202
36,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331094A4C0305L06CF02 KCU253.050.2203
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331103A4C0305L10CF02 KCU253.050.2203
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331146A4C0405L06CF02 KCU254.050.2204
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25331155A4C0405L10CF02 KCU254.050.2204
38,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする