曜日別特売

超硬ドリル B707FBG

超硬ドリル B707FBG - ケナメタル

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング

材質超硬表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267918B707A04000FBG KC7315424666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267927B707A05000FBG KC7315528666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267936B707A06000FBG KC7315628666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267945B707A08000FBG KC7315841798
23,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267954B707A13000FBG KC7315136010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267963B707A20000FBG KC7315207913120
99,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25268925B707A11000FBG KC7315115510212
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270413B707A07000FBG KC7315734798
25,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271138B707A17000FBG KC7315177312318
77,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271147B707A21000FBG KC7315218614120
109,200
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271899B707A10000FBG KC731510478910
29,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25271987B707A05560FBG KC73155.5628666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272014B707A16000FBG KC7315166511516
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272276B707A11570FBG KC731511.575510212
41,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272285B707A04900FBG KC73154.928666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272294B707A12000FBG KC7315125510212
41,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272303B707A18000FBG KC7315187312318
77,400
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272477B707A07500FBG KC73157.541798
25,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272495B707A12800FBG KC731512.86010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272504B707A11800FBG KC731511.85510212
41,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272513B707A15250FBG KC731515.256511516
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25272547B707A15000FBG KC7315156511516
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273213B707A08500FBG KC73158.5478910
29,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273229B707A09000FBG KC73159478910
29,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273256B707A04800FBG KC73154.828666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273265B707A11700FBG KC731511.75510212
41,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273274B707A08800FBG KC73158.8478910
29,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273965B707A05900FBG KC73155.928666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274227B707A12500FBG KC731512.56010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274279B707A03000FBG KC7315320626
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274358B707A19000FBG KC7315197913120
99,600
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274403B707A14500FBG KC731514.56511516
63,900
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275295B707A03500FBG KC73153.520626
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275304B707A04500FBG KC73154.524666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275313B707A06500FBG KC73156.534798
25,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275329B707A09500FBG KC73159.5478910
29,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275338B707A14000FBG KC7315146010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275347B707A07800FBG KC73157.841798
25,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275654B707A10600FBG KC731510.65510212
39,300
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275706B707A10200FBG KC731510.25510212
44,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276318B707A06800FBG KC73156.834798
24,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276345B707A06100FBG KC73156.134798
28,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276808B707A13500FBG KC731513.56010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276853B707A04400FBG KC73154.424666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276923B707A04200FBG KC73154.224666
20,800
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277404B707A05800FBG KC73155.828666
23,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277413B707A10500FBG KC731510.55510212
39,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25279538B707A12100FBG KC731512.16010714
50,600
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25279617B707A09800FBG KC73159.8478910
32,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280274B707A03175FBG KC73153.17520626
20,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする