ケナメタル
ミーリングインサート KG25
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)
5.21
形状
六角形
切刃数
2
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
幅W(mm)
寸法LI(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25270343
KEGT25L531PEERLDJ KC410M
3.1
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270359
KEGT25L508PEERLDJ KC410M
0.8
14.59
31.39
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270368
KEGT25L564PEERLDJ KC410M
6.4
14.6
29.99
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270377
KEGT25L516PEERLDJ KC410M
1.6
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273947
KEGT25L520PEERLDJ KC410M
2
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25273956
KEGT25L540PEERLDJ KC410M
4
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274044
KEGT25L550PEERLDJ KC410M
5
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274209
KEGT25L512PEERLDJ KC410M
1.2
14.6
31.47
¥
15,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25349617
KEGT25L516PEERLDJ2 KC410M
1.6
14.59
31.39
¥
17,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください